Motion
150A-4 TL 1/2 FB

Morse (RRX)
150A-4 TL 1/2 FB

190387 limitador de torque - diámetro interno con acabado - Acabado con ranura, diámetro interno de 1/2 in, DE de 1-1/2 in, capacidad de torque de 15 lb-pie, 1000 rpm máx.
Artículo MI #02249586
No. Fabricante 150A-4 TL 1/2 FB
Precio747.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Morse (RRX)
150A-4 TL 1/2 FB

190387 limitador de torque - diámetro interno con acabado - Acabado con ranura, diámetro interno de 1/2 in, DE de 1-1/2 in, capacidad de torque de 15 lb-pie, 1000 rpm máx.
Artículo MI #02249586
No. Fabricante 150A-4 TL 1/2 FB
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
Precio747.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Vuelta
    Cero
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Mínima de dientes de la rueda dentada
    #35 (16 dientes), #40 (13 dientes), #41 (15 dientes), #50 (11 dientes)
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Longitud total
    1.5000 pulg.
  • Tamaño del piloto
    0,876/0,878 pulg.
  • Peso
    0.46 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    150A-4 TL 1/2 FB
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662288601005
  • RPM Máx.
    1000 rpm
  • Serie
    150
  • Capacidad de par
    15 pies-libras
  • Rango de par
    De 1 a 15 pies-libras
  • UPC_NO
    662288601005

Descripción general

Descripción del fabricante
LIMITADOR DE PAR 150A-4 X 1/2 190387
  • Morse y Browning ofrecen una línea completa de dispositivos de sobrecarga de par para proteger la maquinaria de sobrecargas o atascos. El limitador de par Morse es un dispositivo accionado por resorte. La carga en las pastillas de fricción se ajusta de modo que se transmita el par de proceso. Una sobrecarga hace que la unidad se deslice. Los limitadores de par Morse son de diseño simple, económicos, de ajuste fácil, compactos y confiables

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo