Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del centro del perno al centro5.6250 pulg.
- Diámetro del círculo del perno5.9844 pulg.
- Diámetro de orificio compatible2.0625 pulg., 2.1250 pulg., 2.1875 pulg., 2.2500 pulg., 2.3125 pulg.
- Profundidad general77.8 mm
- Diámetro de longitud total7.0938 pulg.
- Peso6.39 lb
Detalles
- Número de pieza de la serie de cojinetes compatiblesUC212-204D1, UC212-206D1, UC212-207D1, UEL212-204D1, UEL212-206D1, UEL212-207D1, UK212D1
- Tipo de cojinete compatibleCojinete de bolas
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Construcción de la carcasaSólido
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de montajeBrida de cuatro pernos
- Tipo de productoCarcasas de montaje en brida
- SerieF
- UPC_NO4547359065985