Motion
5305CLLUC3

NTN
5305CLLUC3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 25 mm, 62 mm OD, 1.0000 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #02249717
No. Fabricante 5305CLLUC3
Precio128.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
5305CLLUC3

Cojinete de contacto angular de doble fila - Orificio de 25 mm, 62 mm OD, 1.0000 in de ancho, sellado doble, sin anillo a presión, ángulo de contacto de 25 °
Artículo MI #02249717
No. Fabricante 5305CLLUC3
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
Su precio$128.01/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    25 mm
  • Ángulo de contacto
    25 °
  • Radio de filete
    1.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • En general Ancho  
    1.0000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    0.79 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    5305CLLUC3 BRG DE CONTACTO ANGULAR
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Página de producto del fabricante
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    32500 N
  • Capacidad de carga estática radial
    20700 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de doble fila
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359790061

Descripción general

Descripción del fabricante
5305CLLUC3 BRG DE CONTACTO DEL ANÚCLEO