Motion
LFR-3/8-D-MIDI

FESTO CORPORATION
LFR-3/8-D-MIDI

159582 LFR-3/8-D-MIDI REGULADOR DEL FILTRO
Artículo MI #02249828
No. Fabricante LFR-3/8-D-MIDI
Precio240.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

FESTO CORPORATION
LFR-3/8-D-MIDI

159582 LFR-3/8-D-MIDI REGULADOR DEL FILTRO
Artículo MI #02249828
No. Fabricante LFR-3/8-D-MIDI

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio240.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.028 lb

Detalles

  • Accesorios
    Manómetro, soporte de montaje
  • Tipo de ajustador
    Mando giratorio con retén
  • Flujo de aire
    109.48 scfm
  • Material del cuerpo
    zinc fundido a presión
  • Compensación de fluido
    Aire comprimido, gas inerte
  • Tipo de fluido
    Aire comprimido
  • Opciones incluidas
    Manómetro
  • Tipo de perilla
    Mando giratorio con retén
  • Material
    zinc fundido a presión
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Flujo de aire máximo
    109.48 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    16 bar
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    14 °F
  • Unidad de visualización de presión
    barra
  • Manómetro incluido
    Sí
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
159582 LFR-3/8-D-MIDI REGULADOR DEL FILTRO