Motion
1220-M
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 100 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 34 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #02249851
No. Fabricante 1220-M
Precio1,264.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 100 mm Diámetro interno, 180 mm Diámetro externo, 34 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #02249851
No. Fabricante 1220-M
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
Precio1,264.04 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    100 mm
  • Radio de filete
    2.1 mm
  • Exterior Diámetro  
    180 mm
  • En general Ancho  
    34 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    1220-M
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El cojinete 1220-M incluye un orificio recto de 100 mm, cierre abierto, 180 mm OD, 34 mm de ancho; perfecto para equipos giratorios pesados.
  • Número de catálogo del fabricante
    1220-M
  • RPM Máx.
    5600 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    70000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    29500 N
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    12
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801470940

Descripción general

Descripción del fabricante
1220-M
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"