Motion
1228-M
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 140 mm Diámetro interno, 250 mm Diámetro externo, 50 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #02249852
No. Fabricante 1228-M
Precio6,016.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de autoalineación - Recto, 140 mm Diámetro interno, 250 mm Diámetro externo, 50 mm Ancho, Abierto, C0
Artículo MI #02249852
No. Fabricante 1228-M
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
Precio6,016.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    140 mm
  • Radio de filete
    2.5 mm
  • Exterior Diámetro  
    250 mm
  • En general Ancho  
    50 mm
  • Clasificación de precisión
    No calificado

Detalles

  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Descripción
    1228-M
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Descripción larga
    El rodamiento 1228-M ofrece un orificio recto de 140 mm, cierre abierto, 250 mm OD, 50 mm de ancho; diseñado para cargas muy pesadas.
  • Número de catálogo del fabricante
    1228-M
  • RPM Máx.
    4300 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -30 a +150 °C
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    163000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    74000 N
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    12
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • Estándares cumplidos
    DIN 630
  • UPC_NO
    4012801471152

Descripción general

Descripción del fabricante
1228-M

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos