Motion
SILICONA DE GRADO ALIMENTARIO 12oz

JET-LUBE
FOOD GRADE SILICONE 12oz

Lubricante - Sí, 12 oz, color blanco
Artículo MI #02250080
No. Fabricante FOOD GRADE SILICONE 12oz
Precio26.02 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

JET-LUBE
FOOD GRADE SILICONE 12oz

Lubricante - Sí, 12 oz, color blanco
Artículo MI #02250080
No. Fabricante FOOD GRADE SILICONE 12oz

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio26.02 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del contenedor
    12 oz

Detalles

  • Aplicación
    Propósito general
  • Material base
    Destilados de petróleo / Aceites blancos fluidos
  • Certificación
    NSF H1
  • Color
    Blanco
  • Composición
    Petróleo, silicona
  • Capacidad del contenedor
    11.5 oz
  • Características y beneficios
    • Un excelente lubricante para su uso en equipos de procesamiento en todo tipo de industrias alimentarias y relacionadas con alimentos en las que puede producirse contacto accidental con alimentos •SILICONA DE GRADO ALIMENTOS deja de pegarse, chirrir y adherirse a las piezas móviles •Es un excelente agente de liberación y no pega, se funde, congela, se vuelve rancio ni forma residuos no deseados •SILICONA DE GRADO ALIMENTOS deja una película transparente resistente a la humedad, de larga duración, inodoro, incolora, no tóxica y no mancha • Inflamable mediante prueba de extensión de llama.
  • Grado alimentario
    Sí
  • Regulaciones
    Reglamento 21 C.F.R. 178.3570 de la FDA
  • Tipo
    Lubricante

Descripción general

Descripción del fabricante
LUBRICANTE DE SILICONA APTO PARA ALIMENTOS 50641
  • Lubricante excelente para su uso en equipos de procesamiento en todo tipo de industrias alimentarias y relacionadas con alimentos donde puede producirse contacto accidental con alimentos
  • La SILICONA DE GRADO ALIMENTARIO deja de pegarse, chirrir y unirse a las piezas móviles
  • Es un excelente agente de liberación y no se pega, se derrite, congela, se vuelve rancio ni forma residuos no deseados
  • La SILICONA DE GRADO ALIMENTARIO deja una película transparente que es resistente a la humedad, de larga duración, inodora, incolora, no tóxica y no mancha
  • Inflamable mediante prueba de extensión de llama.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo