Motion
U1 5 1/4
Casquillo cónico dividido - 8.375 in Flg OD, 7.125 LTB
Artículo MI #02250112
No. Fabricante U1 5 1/4
Precio1,585.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - 8.375 in Flg OD, 7.125 LTB
Artículo MI #02250112
No. Fabricante U1 5 1/4
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
Precio1,585.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro grande Finalizar  
    6 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    5-1/4 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    U1
  • Brida exterior Diámetro  
    8.375 pulg.
  • Brida Grosor  
    1.0625 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    7.125
  • Peso
    16.00 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de Upc del fabricante
    697950818061
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Casquillos cónicos divididos
  • UPC_NO
    697950818061

Descripción general

Descripción del fabricante
U1 5 1/4 MST CASQUILLO

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"