Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-1/2 pulg.
- Altura total2.4400 pulg.
- Longitud total7.9400 pulg.
- Ancho general4.6900 pulg.
- Código de talla208
- Peso6.00 lb
Detalles
- País de origenMéxico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Capacidad de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de carcasaTU BLK CP TIPO TA3 BB
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónConexión de lubricación EXXON RONEX MP STDL
- Número de catálogo del fabricanteTA3U224N
- Página de producto del fabricante
- Número de Upc del fabricante662327141530
- RPM Máx.6000 rpm
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas de recogida
- Capacidad de carga dinámica radial7330 lb
- Tipo de reténNailon
- Material del selloJUNTA DE CONTACTO DE UN SOLO LABIO BUNA
- Tipo de selloContacto con un solo labio
- Serie200
- UPC_NO662327141530
- Centrifugado de rodillo de frecuencia de vibración0.0367 Hz
Descripción general
- Rodamiento de bolas montado de 1 1/2 in, servicio estándar, bloque de recogida de tracción central, bloqueo de tornillo de fijación, sello de contacto de un solo labio