Motion
8 8V  1700 TB
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 8 , 17.0000 pulg. D.E., buje de bloqueo cónico, buje serie 5050 , material de hierro fundido
Artículo MI #02250138
No. Fabricante 8 8V 1700 TB
Price$2,614.47/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Polea de cinturón en V con orificio de buje - Sección de banda 8V , ranura 8 , 17.0000 pulg. D.E., buje de bloqueo cónico, buje serie 5050 , material de hierro fundido
Artículo MI #02250138
No. Fabricante 8 8V 1700 TB
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
Su precio$2,614.47/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Tamaño de la sección de la correa
    8V
  • Gama de orificios de casquillos
    De 2.3125 a 5.0000 pulg.
  • Face Width  
    9.3750 pulg.
  • Length Through Bore  
    4.5 pulg.
  • Outside Diameter  
    17.0000 pulg.
  • Ancho general
    9 3/8 pulg.
  • Diámetro de paso
    16.8 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    4.5 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    17 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    17
  • Peso
    263.30 lb

Details

  • Tipo de orificio
    Casquillo
  • Serie de casquillos
    5050
  • Dibujo CAD
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950158808
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de montaje
    STD
  • Number Of Grooves  
    8
  • Tipo de producto
    Poleas de cinturón en V
  • Construcción de la polea
    Web
  • Tipo de dibujo de polea
    A
  • UPC_NO
    697950158808

Descripción general

Descripción del fabricante
8 8V POLEA TB DE 1700 TB (5050) DE ALTA CAPACIDAD
  • Intercambiable con casquillos QD de otros fabricantes.
  • Las tolerancias cumplen con las pautas de la industria.
  • Hierro gris clase 30 .
  • El mecanizado y los procesos precisos garantizan un acabado uniforme y una alta calidad.
  • Estático equilibrado con velocidad máxima de llanta marcada en la impresión.