Motion
MHL2-10D2
AGARRADOR, PARALELO, TIPO ANCHO
Artículo MI #02265142
No. Fabricante MHL2-10D2
Price$512.68/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
AGARRADOR, PARALELO, TIPO ANCHO
Artículo MI #02265142
No. Fabricante MHL2-10D2
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
Price$512.68/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    10 mm
  • Closed Width  
    96 mm
  • Open Width  
    156 mm
  • Altura total
    44 mm
  • Longitud total
    180 mm
  • Ancho general
    46 mm
  • Tamaño del puerto
    M5x0.8

Details

  • Detalles adicionales
    Las garras neumáticas de la serie MHL están diseñadas para aplicaciones que requieren una amplia gama de dedos de agarre. El MHL es ideal para sujetar piezas de diferentes tamaños. El movimiento de los dedos se sincroniza mediante un mecanismo de piñón y cremallera. La construcción de doble pistón crea una garra compacta con una gran fuerza de retención. Disponible en tamaños de orificio 10, 16, 20, 25, 32 y 40. Opciones de montaje axial (cuerpo roscado o agujero pasante) o lateral disponibles. Los interruptores automáticos se pueden montar de forma integral.
  • Opción de cuerpo
    Puerto lateral
  • Tipo de dedo
    Tipo de dedo ancho 2 (abertura extra ancha)
  • Tipo de agarrador
    Paralelo
  • Momento de agarre
    3.15 pies-libras
  • Fuerza de retención cerrada 72 Psi
    14 N
  • Fuerza de retención abierta 72 Psi
    14 N
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Presión máxima de funcionamiento
    87 psi
  • Presión mínima de funcionamiento
    22 psi
  • Rango de presión de funcionamiento
    22 psi a 87 psi
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 14 °F a 140 °F
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Sexo del puerto
    Mujer

Descripción general

Descripción del fabricante
MHL2-10D2 PARALELO DE AGARRE
  • Pinza de aire de apertura ancha, estilo paralelo
  • Tamaños de orificio (mm): 10, 16, 20, 25, 32, 40
  • Rango de carrera de apertura/cierre: 20 a 200 mm
  • Capacidad de interruptor automático