Especificaciones
Dimensiones
- Carga axial23600 lb
- Cara Diámetro3.5630 pulg.
- Exterior Diámetro3.8750 pulg.
- Ancho general0.6560 pulg.
- Rosca Tamaño2.933-12
Detalles
- Tipo de cojineteTuercas de bloqueo del cojinete
- Página de producto del fabricante
- MaterialAcero inoxidable
- Tipo de productoTuercas de bloqueo del cojinete
- SerieBHS
- Dirección de roscaMano derecha