Motion
GRW124
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.3730 in ID, 72 mm OD, 1.7236 in de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #02280028
No. Fabricante GRW124
Precio168.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 1.3730 in ID, 72 mm OD, 1.7236 in de ancho, sin anillo a presión
Artículo MI #02280028
No. Fabricante GRW124
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
Precio168.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    72 mm
  • En general Ancho  
    1.7320 pulg.
  • Peso
    1.22 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    GRW124R BRG
  • Descripción larga
    El GRW124 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 1.3730 pulg. con diámetro exterior de 72 mm, diseño recto de 1.7236 pulg. de ancho.
  • Número de catálogo del fabricante
    GRW124
  • Número de Upc del fabricante
    085311069182
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    085311069182

Descripción general

Descripción del fabricante
GRW124R BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle