Motion
55177
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 5.5000 pulg. de diámetro del eje, 7.2500 pulg. de diámetro exterior, 1.188 pulg. de ancho general, diseño de ACEITE, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02280068
No. Fabricante 55177
Precio291.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de nitrilo: sólido, 5.5000 pulg. de diámetro del eje, 7.2500 pulg. de diámetro exterior, 1.188 pulg. de ancho general, diseño de ACEITE, material labial de caucho de nitrilo (NBR)
Artículo MI #02280068
No. Fabricante 55177
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
Precio291.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    7.250 pulg.
  • Ancho general
    1.188 pulg.
  • Diámetro del eje
    5.500 pulg.
  • Peso
    1.49 lb

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40 a 250°F
  • Descripción Palabra clave
    Baño de aceite
  • Tipo de diseño
    BAÑO DE ACEITE
  • Material labial
    Goma de nitrilo (NBR)
  • Número de Upc del fabricante
    085311038287
  • Sólido/Dividido
    Sólido

Descripción general

Descripción del fabricante
55177 SELLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo