Motion
721517
Sello de aceite de caucho de flúor - Sólido, 2.563 pulg. de diámetro del eje, 3.000 pulg. de diámetro exterior, 0.219 pulg. de ancho general, diseño BV, material labial de caucho de flúor (FKM)
Artículo MI #02280097
No. Fabricante 721517
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de caucho de flúor - Sólido, 2.563 pulg. de diámetro del eje, 3.000 pulg. de diámetro exterior, 0.219 pulg. de ancho general, diseño BV, material labial de caucho de flúor (FKM)
Artículo MI #02280097
No. Fabricante 721517
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    3.000 pulg.
  • Ancho general
    0.219 pulg.
  • Diámetro del eje
    2.563 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Rango de temperatura continua
    -40 a 400°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño de BV
  • Tipo de diseño
    BV
  • Material labial
    Caucho de flúor (FKM)
  • Número de Upc del fabricante
    085311080408
  • Tolerancia a la presión
    Hasta 4000 psi (más de 500 psi utilice una arandela de respaldo)
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Utilícelo con la combinación Motion rotativo/reciprocante o Motion solo rotativo en aplicaciones de baja velocidad como válvulas accionadas a mano, frenos, embragues, acumuladores, conectores, bombas y dispositivos de vacío.

Descripción general

Descripción del fabricante
721517 SELLO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno