Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior11.250 pulg.
- Ancho general0.875 pulg.
- Diámetro del eje10.000 pulg.
- Peso3.89 lb
Detalles
- Diseño del casoEstuche metálico
- CarcasaAcero
- Anillas en V compatibles402500;402502;402504;402506
- Mangas de desgaste compatibles85987;86413;87067;90816
- Descripción de construcciónSello de aceite, industrial pesado, SKF Flex, reborde de exclusión en la parte posterior del sello
- Tipo de diseñoHDSA2
- Método de instalaciónAjuste a presión de la carcasa
- Material labialCaucho de flúor (FKM) y caucho de nitrilo carboxilado (XNBR)
- Tipo de labioLabio recto
- Tipo de lubricanteAceite o grasa
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante085311226356
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Sellos CR (SKF)
- Número de labios2
- Rango de temperatura de funcionamiento-5 a 210 °F
- Tolerancia a la presión15 psi
- Tipo de selloSello del eje giratorio/Sello del eje radial
- Sólido/DivididoSólido
- Material del resorteAcero inoxidable
- Tipo de resorteCubierta de resorte de jerárquica
- Aplicación típicaMaquinaria general, cajas de engranajes industriales, trenes de laminación, trenes de flejes en caliente, trenes de laminación en frío, trenes de papel
Descripción general
- En industrias pesadas, los sellos SKF Flex pueden manejar los entornos de aplicación más hostiles
- Estos sellos están diseñados con un reborde auxiliar elastomérico además del reborde de sellado
- Estos sellos se utilizan generalmente cuando hay protección adicional contra contaminantes