Motion
N4078
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 2.3750 in ID, 3.8550 in OD, 0.8110 in de ancho, con anillo a presión
Artículo MI #02280118
No. Fabricante N4078
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 2.3750 in ID, 3.8550 in OD, 0.8110 in de ancho, con anillo a presión
Artículo MI #02280118
No. Fabricante N4078
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.3750 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    3.8550 pulg.
  • En general Ancho  
    0.8110 pulg.
  • Peso
    1.08 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Descripción
    N4078 SGL FILA BALL BRG
  • Descripción larga
    The N4078 is a 2.3750 in bore radial/deep groove ball bearing with 3.8550 in OD, 0.8110 in width, straight design.
  • Número de catálogo del fabricante
    N4078
  • Número de Upc del fabricante
    085311152853
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    085311152853

Descripción general

Descripción del fabricante
N4078 SGL FILA BALL BRG

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"