Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro exterior11.020 pulg.
- Ancho general0.625 pulg.
- Diámetro del eje9.840 pulg.
- Peso2.17 lb
Detalles
- Rango de temperatura continua-40 a 400°F
- Descripción Palabra claveDiseño HS8
- Tipo de diseñoHS8
- Material labialCaucho de flúor (FKM)
- Tipo de labioLabio de sellado cargado por resorte con cubierta de resorte
- Número de Upc del fabricante085311265195
- Tolerancia a la presiónNo recomendado para aplicaciones presurizadas
- Tipo de selloLabio único con resorte
- Sólido/DivididoSólido
- Aplicación típicaEspecialmente útil para minimizar el tiempo perdido de la máquina cuando el eje no se puede desmontar.
Descripción general
Descripción del fabricante
596062 SELLO
- D.E. de goma
- Cuerpo de goma
- Junta dividida de una sola boquilla
- Cargado por resortes con protector de resortes
- Conexión positiva del resorte.
- Se requiere placa de cubierta.