Motion
18507
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 1.850 pulg. de diámetro del eje, 2.756 pulg. de diámetro exterior, 0.472 pulg. de ancho general, diseño HMSA123 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #02280139
No. Fabricante 18507
Precio46.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Sello de aceite de poliacrilato: sólido, 1.850 pulg. de diámetro del eje, 2.756 pulg. de diámetro exterior, 0.472 pulg. de ancho general, diseño HMSA123 , material labial de elastómero de poliacrilato (ACM)
Artículo MI #02280139
No. Fabricante 18507
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
Su precio$46.82/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro exterior
    2.756 pulg.
  • Ancho general
    0.472 pulg.
  • Diámetro del eje
    1.850 pulg.
  • Peso
    0.15 lb

Detalles

  • Carcasa
    Carcasa metálica
  • Rango de temperatura continua
    -40 a 300°F
  • Descripción Palabra clave
    Diseño HMSA123
  • Tipo de diseño
    HMSA123
  • Material labial
    Elastómero de poliacrilato (ACM)
  • Número de Upc del fabricante
    085311228947
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Sellos CR (SKF)
  • Velocidad máxima de superficie del eje
    3600 fpm
  • Tolerancia a la presión
    10 psi a 0-1000 fpm
  • Tipo de sello
    Labio doble con resorte
  • Sólido/Dividido
    Sólido
  • Aplicación típica
    Motores, ejes, transmisiones, bombas, motores, reductores de velocidad, muchos otros usos industriales.

Descripción general

Descripción del fabricante
18507 SELLO
  • Carcasa metálica con diámetro exterior de goma parcial
  • Cargado por resorte
  • Labio individual con labio sucio auxiliar/lápiz de polvo (“doble labio”).

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"