Motion
R1X3
Casquillo cónico dividido - Casquillo R1 , calibre 3-7/16 , diámetro externo de 5.3750 in, LTB 2.8750 in, material de acero
Artículo MI #02280289
No. Fabricante R1X3
Precio141.72 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Casquillo cónico dividido - Casquillo R1 , calibre 3-7/16 , diámetro externo de 5.3750 in, LTB 2.8750 in, material de acero
Artículo MI #02280289
No. Fabricante R1X3

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio141.72 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3-7/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    R1
  • Brida exterior Diámetro  
    5.3750 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    2.8750 pulg.
  • Peso
    7.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Material
    Acero
  • UPC_NO
    097039618986

Descripción general

Descripción del fabricante
R1-3 7/16 CASQUILLO DEL CONO DIVIDIDO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno