Motion
C2122H ENLACE DE CORRECCIÓN

TSUBAKI (UST)
C2122H OFFSET LINK

Eslabón offset - 2122 / 3 pulg. paso, rebozado
Artículo MI #02280295
No. Fabricante C2122H OFFSET LINK
Precio125.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
C2122H OFFSET LINK

Eslabón offset - 2122 / 3 pulg. paso, rebozado
Artículo MI #02280295
No. Fabricante C2122H OFFSET LINK
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
Precio125.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    2.240 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    2122 / 3 pulg.
  • Anchura interior
    1 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    1.370 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.080 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.562 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    1.125 pulg.
  • Peso
    1.22 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Cobrado
  • Número de cadena y paso
    2122 / 3 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de desplazamiento
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    160
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039181978

Descripción general

Descripción del fabricante
C2122H RODILLO SOBREDIMENSIONADO DE ENLACE DESPLAZADO