Motion
D50B26
Rueda dentada de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 26 dientes
Artículo MI #02280306
No. Fabricante D50B26
Precio172.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 50 / 5/8 pulg., B Hub, 26 dientes
Artículo MI #02280306
No. Fabricante D50B26

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio172.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    4.7850 pulg.
  • Diámetro del cubo
    3.7500 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.8750 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    2.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    5.5200 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.1850 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3320 pulg.
  • Peso
    7.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Estilo de centro
    B
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039365231
  • Número de dientes
    26
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039365231

Descripción general

Descripción del fabricante
D50B26 SB 1 HT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno