Motion
25A60
Rueda dentada de calibre de serie - 25 / 1/4 pulg., buje A, 60 dientes
Artículo MI #02280308
No. Fabricante 25A60
Precio35.56 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Rueda dentada de calibre de serie - 25 / 1/4 pulg., buje A, 60 dientes
Artículo MI #02280308
No. Fabricante 25A60
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
Precio35.56 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la pinza
    4.6470 pulg.
  • Diámetro del rodillo de cadena
    0.1300 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.9200 pulg.
  • Diámetro de paso
    4.7770 pulg.
  • Ancho de diente
    0.1100 pulg.
  • Peso
    0.54 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    25 / 1/4 pulg.
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Número de Upc del fabricante
    97039308269
  • Número de dientes
    60
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039308269

Descripción general

Descripción del fabricante
25A60 1/2 SB
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno