Motion
DS50A21 5/8

TSUBAKI (UST)
DS50A21 5/8

Finished Bore Sprocket - 50 / 5/8 in, Finished w/ Keyway, 0.6250 in Bore , 21 Teeth, Non-Hardened Teeth
Artículo MI #02280344
No. Fabricante DS50A21 5/8
Precio185.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
DS50A21 5/8

Finished Bore Sprocket - 50 / 5/8 in, Finished w/ Keyway, 0.6250 in Bore , 21 Teeth, Non-Hardened Teeth
Artículo MI #02280344
No. Fabricante DS50A21 5/8

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio185.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    0.6250 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.6560 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    2.2500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    4.5200 pulg.
  • Ancho de diente
    0.3430 pulg.
  • Peso
    4.80 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    50 / 5/8 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Número de Upc del fabricante
    97039369857
  • Número de Dientes  
    21
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    097039369857

Descripción general

Descripción del fabricante
DS50A21 SB 5/8 HT
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno