Motion
RF06B ESLABÓN TIPO SC

TSUBAKI (UST)
RF06B CONN LINK SC TYPE

Eslabón de conexión - 06B / 3/8 pulg. de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #02280363
No. Fabricante RF06B CONN LINK SC TYPE
Precio3.81 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
RF06B CONN LINK SC TYPE

Eslabón de conexión - 06B / 3/8 pulg. de paso, clip de resorte, material de acero al carbono
Artículo MI #02280363
No. Fabricante RF06B CONN LINK SC TYPE

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio3.81 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.550 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    06B / 3/8 pulg.
  • Anchura interior
    0.230 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.320 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.080 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.250 pulg.
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    06B / 3/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Serie
    2050
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039188854

Descripción general

Descripción del fabricante
RF06B ESLABÓN TIPO SC