Motion
80B25F 2-7/16

TSUBAKI (UST)
80B25F 2-7/16

Finished Bore Sprocket - 80 / 1 in, Finished w/ Keyway, 2.4375 in Bore , 25 Teeth, Non-Hardened Teeth
Artículo MI #02280368
No. Fabricante 80B25F 2-7/16
Precio195.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
80B25F 2-7/16

Finished Bore Sprocket - 80 / 1 in, Finished w/ Keyway, 2.4375 in Bore , 25 Teeth, Non-Hardened Teeth
Artículo MI #02280368
No. Fabricante 80B25F 2-7/16

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio195.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    2.4375 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    7.3380 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.2500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.7500 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    8.5200 pulg.
  • Diámetro de paso
    7.9790 pulg.
  • Ancho de diente
    0.5750 pulg.
  • Peso
    12.90 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039340429
  • Número de Dientes  
    25
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    097039340429

Descripción general

Descripción del fabricante
80B25F-2 7/16 HT

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos