Motion
BL644 CL
Eslabón de conexión de cadena de hojas - Lazada 4 x 4 , Paso de 0.7500 pulg., Resistencia a la rotura de 28500 lb, Material de acero
Artículo MI #02280371
No. Fabricante BL644 CL
Precio15.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Eslabón de conexión de cadena de hojas - Lazada 4 x 4 , Paso de 0.7500 pulg., Resistencia a la rotura de 28500 lb, Material de acero
Artículo MI #02280371
No. Fabricante BL644 CL

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Fuerza de ruptura
    28500 lb
  • Lazada
    4 x 4
  • Placa de enlace Altura  
    0.713 pulg.
  • Placa de enlace Grosor  
    0.125 pulg.
  • Longitud total
    1 pie
  • Pasador Diámetro  
    0.312 pulg.
  • Paso  
    0.750 pulg.
  • Peso
    0.07 lb
  • Ancho entre las placas exteriores
    1.173 pulg.

Detalles

  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Tipo de producto
    Cadena de hojas
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039179791

Descripción general

Descripción del fabricante
TIPO DE CHAVETA DE ENLACE CLEVIS BL644
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
¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno