Motion
60B48F-1
Piñones de calado de stock - 60 / 3/4 pulg., calado acabado, 1.0000 pulg. de calado, 48 dientes
Artículo MI #02280397
No. Fabricante 60B48F-1
Precio246.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Piñones de calado de stock - 60 / 3/4 pulg., calado acabado, 1.0000 pulg. de calado, 48 dientes
Artículo MI #02280397
No. Fabricante 60B48F-1
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
Precio246.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Diámetro de la pinza
    10.9990 pulg.
  • Diámetro del cubo
    4.2500 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Orificio máximo Diámetro  
    2.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    11.8900 pulg.
  • Diámetro de paso
    11.4680 pulg.
  • Ancho de diente
    0.4590 pulg.
  • Peso
    15.4 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Tipo de concentrador
    B
  • Número de Upc del fabricante
    97039334374
  • Número de Dientes  
    48
  • Tipo de producto
    Piñones de cadena de rodillos de orificio acabados y mecanizables
  • UPC_NO
    097039334374

Descripción general

Descripción del fabricante
60B48F-1 HT