Motion
DS80A18
Doble rueda dentada simple - 80 / 1 pulg., buje A, 18 dientes, material de acero
Artículo MI #02280399
No. Fabricante DS80A18
Precio329.65 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Doble rueda dentada simple - 80 / 1 pulg., buje A, 18 dientes, material de acero
Artículo MI #02280399
No. Fabricante DS80A18
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
Precio329.65 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cubo
    4-49/64 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    2.1875 pulg.
  • Diámetro máximo del orificio
    3-1/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    6.2700 pulg.
  • Diámetro de paso
    5.759 pulg.
  • Ancho de diente
    0.557 pulg.
  • Peso
    12.10 lb
  • Juegos de dientes de ancho
    1.153 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Mandrinado de stock rugoso
  • Número de cadena y paso
    80 / 1 pulg.
  • Dientes endurecidos
    Dientes no endurecidos
  • Estilo de centro
    A
  • Tipo de concentrador
    A
  • Material
    Acero
  • Número de concentradores
    0
  • Número de hebras a lo largo
    2
  • Número de dientes
    18
  • Tipo de paso
    Individual
  • Tipo de producto
    Carretes de calibre de stock
  • UPC_NO
    097039370037

Descripción general

Descripción del fabricante
DS80A18 SB 1 HT