Motion
60 Enlace de conexión

TSUBAKI (UST)
60 Conn Link

Eslabón de conexión - 60 / 3/4 en paso
Artículo MI #02280530
No. Fabricante 60 Conn Link
Precio13.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TSUBAKI (UST)
60 Conn Link

Eslabón de conexión - 60 / 3/4 en paso
Artículo MI #02280530
No. Fabricante 60 Conn Link
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
Precio13.35 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.129 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.250 pulg.
  • Peso
    0.03 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Clip de resorte
  • Número de cadena y paso
    60 / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Tipo de enlace
    Enlace de conexión
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    097039182357

Descripción general

Descripción del fabricante
60CU CONN LINK COTT