Motion
RS10B-3  RIV

Tsubaki (UST)
RS10B-3 RIV

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 10B / 5/8 pulg. de paso, remachado, 3 trenzado, 10 pies de longitud
Artículo MI #02280608
No. Fabricante RS10B-3 RIV
Price$115.54/ft
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
RS10B-3 RIV

Cadena de rodillo - Serie British Standard, 10B / 5/8 pulg. de paso, remachado, 3 trenzado, 10 pies de longitud
Artículo MI #02280608
No. Fabricante RS10B-3 RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$115.54/pie

Especificaciones

Dimensions

  • Ancho total de la cadena
    2.126 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    10B / 5/8 pulg.
  • Anchura interior
    0.380 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.579 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.060 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.200 pulg.
  • Altura de la placa
    0.579 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.060 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.400 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.380 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    17500 lb
  • Paso transversal
    0.65 pulg.
  • Peso
    1.90 lb

Details

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    10B / 5/8 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    No resistente a la corrosión
  • Material
    Acero al carbono
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de enlaces
    192/10 pies
  • Número de hebras
    3
  • Número de hebras a lo largo
    3
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Serie
    Estándar británico
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    097039454447
  • Capacidad de carga de trabajo
    2540 lb

Descripción general

Descripción del fabricante
RS10B-3 CADENA RIV
  • Se suministrará una cadena de tipo remachado a menos que se especifique lo contrario.
  • Hay disponible acero inoxidable.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo