Motion
RS12B SS RIV

Tsubaki (UST)
RS12B SS RIV

Cadena de rodillo - Serie British Standard, paso de 12B / 3/4 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #02280615
No. Fabricante RS12B SS RIV
Precio104.91 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
RS12B SS RIV

Cadena de rodillo - Serie British Standard, paso de 12B / 3/4 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 10 pies de longitud
Artículo MI #02280615
No. Fabricante RS12B SS RIV

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$104.91/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.953 pulg.
  • Tamaño y paso de la cadena
    12B / 3/4 pulg.
  • Anchura interior
    0.460 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.634 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.070 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.225 pulg.
  • Altura de la placa
    0.634 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.070 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.475 pulg.
  • Ancho del rodillo
    0.460 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    7500 lb
  • Peso
    0.80 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    12B / 3/4 pulg.
  • Resistente a la corrosión
    Resistente a la corrosión
  • Material
    Acero inoxidable
  • Especificación del material
    Tipo 304
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Número de enlaces
    160/10 pies
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar británico resistente a la corrosión
  • Estándares cumplidos
    ISO 606
  • UPC_NO
    097039453686

Descripción general

Descripción del fabricante
RS12BSS CADENA RIV
  • Las cadenas de la serie SS están fabricadas completamente de acero inoxidable 304 .
  • La serie SS tiene una excelente resistencia a la corrosión y a temperaturas extremas.
  • Generalmente se considera no magnético.
  • Para una permeabilidad no magnética completa, utilice la serie NS.
  • Todas las dimensiones son valores nominales y solo como referencia