Motion
60NPLAMRB ENLACE

Tsubaki (UST)
60NPLAMRB LINK

Eslabón de cadena de accesorios de cadena de rodillo
Artículo MI #02280620
No. Fabricante 60NPLAMRB LINK
Precio176.95 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Tsubaki (UST)
60NPLAMRB LINK

Eslabón de cadena de accesorios de cadena de rodillo
Artículo MI #02280620
No. Fabricante 60NPLAMRB LINK
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
Precio176.95 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño y paso de la cadena
    60 / 3/4 pulg.
  • Longitud total
    10 pies
  • Diámetro del pasador
    0.234 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.094 pulg.
  • Peso
    1.50 lb

Detalles

  • Tipo de accesorio
    Eslabón de cadena
  • Material
    Acero al carbono
  • Número de hebras
    1
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Serie
    Sin lubricante
  • Estándares cumplidos
    ASME B29
  • UPC_NO
    097039427243

Descripción general

Descripción del fabricante
60NP CADENA DE RIV LAM
  • LAMBDA para resistencia a la corrosión
  • Funciona a temperaturas de hasta 302°F
  • Ideal para entornos ligeramente corrosivos
  • Duradero y sin lubricante
  • Las cadenas LAMBDA de la serie de variadores y transportadores no se pueden interconectar ni intercambiar.
  • Las placas de enlace de rodillos pesados en Drive Lambda aumentan ligeramente el ancho, lo que significa que se requieren enlaces de conexión Drive LAMBDA.
  • Los enlaces de conexión para RSD80NP-LAMBDA a RSD140NP-LAMBDA tienen pasadores chavetados.

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos