Especificaciones
Dimensions
- Ángulo40
- Altura de la correa7/8 pulg.
- Longitud efectiva9525 mm / 375 pulg.
- Longitud exterior nominal375.0000 pulg.
- Grosor25 mm
- Ancho superior6 pulg.
- Ancho superior por hebra1 pulg.
- Peso86.81 lb
Details
- Parte posterior del cinturónSuave
- Cinturón interiorSuave
- Sección de la correa8V
- Estilo cinturónBanda de potencia Super HC℮
- Cinturón/bandaCinturón
- Recocido/SuavizadoSuave
- ColorNegro
- ConstrucciónCon banda
- Material del cablePoliéster
- País de origenMX
- DescripciónCombina la resistencia de una construcción de correa envuelta con las economías de una correa trapezoidal de sección estrecha. Transmite más potencia en un espacio determinado y permite un diseño de transmisión más compacto que las correas trapezoidales de sección clásica. En resumen, ¿no?le ofrece más potencia y reduce considerablemente el espacio necesario. Esto reduce significativamente el costo total de la unidad. Las correas trapezoidales Super HC℮ también cuentan con características de construcción exclusivas de Gates para una mayor vida útil de sus transmisiones.
- Número de catálogo del fabricante6/8V3750
- MaterialPolicloropreno (neopreno)
- Temperatura máxima+180°F / +82 °C
- Temperatura mínima-22°F / -30 °C
- Número de ladosDe una cara
- Número de hebras6
- Rango de temperatura de funcionamiento-22 a +140 °F
- Circunferencia exterior9553 mm / 376.1 pulg.
- Tipo de productoCorreas trapezoidales industriales
- Características de resistenciaResistente al aceite y al calor
- Sección8V
- Estándares cumplidosRMA IP-3-2 | IP-3-3 | REACH | Cumple con RoHS 2
- Conductivo estáticoSí
- Marca comercialBanda de potencia Super HC℮
- Conjunto de unidadesSí
- UPC_NO072053441321
Descripción general
Descripción del fabricante
6/8V3750 CINTURÓN DE BANDA DE POTENCIA SUAVE
- Las cuerdas de tracción de aramida combinan una elasticidad limitada con unaextraordinaria resistencia y durabilidad que eslibra por libra más fuerte que el acero
- Los cordones flexibles están fuertemente fijados al cuerpo de la correa para una distribución de la misma carga de la tensión de flexión sin deterioro del cordón
- El distintivo respaldo verde proporciona protección con paredes laterales mecanizadas que proporcionan un contacto uniforme con la ranura de la polea para un funcionamiento suave, menos deslizamiento y menor desgaste
- El compuesto de etileno patentado y las muescas optimizadas moldeadasen la correa durante la fabricación aumentan la flexibilidad para la compatibilidad con poleas de diámetro pequeño
- Probado para transmitir una media de un 50 % más de potencia que las correas Super HC® Molded Notch estándar
- Disponible bajo demandaen conjuntos emparejados (no apto para el programa V80® )
- Cumple con los estándares ARPM/RMA IP-3-2 de resistencia al aceite y al calor andIP-3-3 requisitos de conductividad estática
- REACH y RoHS 2compliant.
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Gates Chain Distribution Success StoryGates Chain Distribution Success Story
View Literature
Gates Power Transmission CatalogIf it runs, we can help it run better. Gates is a global leader in power transmission and fluid power products and services. View the entire Gates catalog here.
View Literature
Gates Power Round & Round Endless Sell Sheet Material Handling FlyerPower Round belts are designed for more demanding applications.
View Literature
Gates Poly Chain GT Carbon Sell Sheet Material Handling FlyerThis revolutionary synchronous belt is as strong as roller chain, width-for-width, without maintenance requirements such as lubrication and tensioning.
View Literature