Motion
BL216ZNR

NTN
BL216ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm ID, 140 mm OD, 26 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #02280700
No. Fabricante BL216ZNR
Precio430.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
BL216ZNR

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 80 mm ID, 140 mm OD, 26 mm Ancho, Blindado simple, Con anillo a presión
Artículo MI #02280700
No. Fabricante BL216ZNR
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
Precio430.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Radio de filete
    0.0787 pulg., 2.000 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.0236 pulg., 26.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    140 mm
  • En general Ancho  
    26 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    3.48 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Blindado simple
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    BL216ZNR BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    The BL216ZNR is an 80 mm bore radial/deep groove ball bearing with a 140 mm OD and 26 mm width, single shielded for long life.
  • Número de catálogo del fabricante
    BL216ZNR
  • Número de Upc del fabricante
    4547359028560
  • RPM Máx.
    4700 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Con anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359028560

Descripción general

Descripción del fabricante
BL216ZNR BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos