Motion
7212BGC3

NTN
7212BGC3

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 60 mm, DE de 110 mm, anchura de 22 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #02280734
No. Fabricante 7212BGC3
Price$513.57/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7212BGC3

Rodamiento de contacto angular - diámetro interno de 60 mm, DE de 110 mm, anchura de 22 in, abierto, sin anillo elástico de fijación, 40° de ángulo de contacto, C3
Artículo MI #02280734
No. Fabricante 7212BGC3
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
Su precio$513.57/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    60 mm
  • Ángulo de contacto
    40 °
  • Radio de filete
    1.5 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.8661 pulg., 22.000 mm
  • Outside Diameter  
    110 mm
  • Overall Width  
    22 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.795 kg

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de contacto angular
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Configuración
    Uno
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    7212BGC3 BRG DE CONTACTO ANGULAR
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5028
  • Autorización interna
    C3
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359793499
  • RPM Máx.
    7600 rpm
  • Tipo de producto
    Cojinetes de contacto angular
  • Capacidad de carga dinámica radial
    56000 N
  • Capacidad de carga estática radial
    44500 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359793499

Descripción general

Descripción del fabricante
7212BGC3 BRG DE CONTACTO ANGULAR

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo