Motion
MU1922V

NTN
MU1922V

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 4.3307 pulg. de D.I., 5.5020 pulg. de D.E., 0.7874 pulg. de ancho
Artículo MI #02280831
No. Fabricante MU1922V
Precio522.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MU1922V

Rodamiento de rodillos cilíndricos - Recto, 4.3307 pulg. de D.I., 5.5020 pulg. de D.E., 0.7874 pulg. de ancho
Artículo MI #02280831
No. Fabricante MU1922V
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
Precio522.50 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Radio de filete
    1.520 mm
  • Exterior Diámetro  
    5.5020 pulg.
  • En general Ancho  
    20 mm
  • Peso
    1.261 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Una pieza de acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359107111
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359107111

Descripción general

Descripción del fabricante
MU1922V CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA