Motion
RSC-40-1RAU-100FT

Diamond Chain Company
RSC-40-1RAU-100FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 100 pies de longitud
Artículo MI #02281196
No. Fabricante RSC-40-1RAU-100FT
Precio30.15 USD/pie
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Diamond Chain Company
RSC-40-1RAU-100FT

Cadena de rodillo - Serie estándar, paso de 40 / 1/2 in, remachado, 1 hebra, material de acero inoxidable, 100 pies de longitud
Artículo MI #02281196
No. Fabricante RSC-40-1RAU-100FT

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio30.15 USD/pie

Especificaciones

Dimensiones

  • Ancho total de la cadena
    0.72 pulg.
  • Anchura interior
    5/16 pulg.
  • Altura de la placa de enlace
    0.475 pulg.
  • Grosor de la placa de enlace
    0.06 pulg.
  • Longitud total
    100 pies
  • Diámetro del rodillo
    0.312 pulg.
  • Resistencia a la tensión
    3000 lb

Detalles

  • Construcción de la cadena
    Remachado
  • Número de cadena y paso
    40 / 1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    XSAU-1466-100
  • Material
    Acero inoxidable
  • Estándar de medición
    Imperial
  • Número de hebras a lo largo
    1
  • Tipo de producto
    Cadena de rodillo
  • Características de la aplicación de resistencia
    Resistente a la corrosión
  • Serie
    Estándar
  • UPC_NO
    716647279784

Descripción general

Descripción del fabricante
RSC-40-1RAU-100FT
  • Precio por pie, carrete 100ft

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle