Especificaciones
Dimensions
- Bore Diameter1.0000 pulg.
- Inner Ring Width28.2 mm
- Outer Ring Width15 mm
- Outside Diameter52 mm
- Ancho general1.1250 pulg.
- Peso0.38 lb
Details
- Tipo de orificioCilíndrico
- Material de la jaulaNailon
- Tipo de servicioServicio medio
- Recubrimiento de acabadoSin recubrimiento
- Autorización internaC0
- Número de Upc del fabricante087796099432
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial3450 lbf
- Capacidad de carga estática radial1560 lbf
- SerieGYA-RR
- Anillo a presión incluidoSin anillo a presión
- UPC_NO087796099432
Descripción general
Descripción del fabricante
GYA 100 RR BRG