Especificaciones
Dimensiones
- Paso del cinturón0.5 pulg.
- Cinturón Ancho1.0000 pulg.
- Agujero DiámetroDe 0.5000 a 2.6875 pulg.
- Gama de orificios de casquillosDe 1/2 a 2-11/16 pulg.
- Orificio máximo2.6900 pulg.
- Orificio mínimo0.5000 pulg.
- Paso0.5000 pulg.
- Paso Diámetro7.639 pulg.
- Peso13.66 lb
Detalles
- Detalles adicionalesAdvertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
- Tipo de correaH
- Tipo de orificioCasquillo de cierre cónico
- Serie de casquillos2517
- Tipo de casquilloBloqueo cónico
- Número de Upc del fabricante072053128338
- MaterialHierro dúctil
- Número de ranuras48
- Número de concentradores0
- Número de Dientes48
- Construcción de la poleaSimple
- UPC_NO072053128338
- Con bridasCon bridas
Descripción general
- ADVERTENCIA: NO utilice estos piñones con velocidades de llanta superiores a 6,500 fpm
- Los detalles mostrados que no afectan a la función del variador o al peso general pueden cambiarse sin notificación
- Las poleas de distribución PowerGrip de Gates se miden por número de ranuras, paso y ancho. Por ejemplo, el número de pieza TL30L050 denota "TL" para Taper-Lock, 30 ranuras, paso L (0,375") y ancho de 1/2"
- Paso: el paso de una polea de distribución PowerGrip es la distancia entre el centro y el centro de las ranuras (en pulgadas). Las letras corresponden a los pasos de la siguiente manera: MXL = Mini Extra Light = paso de 0.080"; XL = Extra Light = paso de 0.200"; L = Light = paso de 0.375"; H = Heavy = paso de 0.500"
- Anchura: la designación de anchura está en centésimas de pulgada y corresponde a la anchura de la correa más ancha que puede funcionar en la polea
- Las poleas MXL y XL MPB se suministran con tornillos de fijación. Las poleas L y H no se suministran con chavetero ni tornillos de fijación
- Se debe utilizar la designación completa de polea al pedir una polea PowerGrip de Gates
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Historia de éxito de la distribución de la cadena GatesHistoria de éxito de la distribución de la cadena Gates
Ver la documentación
Catálogo de transmisión de potencia de GatesSi se ejecuta, podemos ayudarle a hacerlo mejor. Gates es líder mundial en productos y servicios de transmisión de potencia y de potencia de fluidos. Vea el catálogo completo de Gates aquí.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta sin fin de Gates Power Round y RoundLas correas Power Round están diseñadas para aplicaciones más exigentes.
Ver la documentación
Folleto de manipulación de materiales para hojas de venta de carbono Gates Poly Chain GTEsta revolucionaria correa síncrona es tan resistente como la cadena de rodillos, ancho por ancho, sin requisitos de mantenimiento como lubricación y tensión.
Ver la documentación
Más recursos
Folleto de manipulación de materiales de la hoja de ventas de asistencia técnica de ingeniería PT de Gates
Gates: más que un producto. Nuestro mayor logro es su éxito.
Folleto de manipulación de materiales de hojas de venta MXT-XTP de Gates
MXT-XTP es una incorporación emocionante a la cartera de productos MegaSys de Gates.