Motion
8FQBA-8FP
Acoplador hembra de desconexión rápida 725289425 - 3000 psi, tamaño de cuerpo de 1/2 in
Artículo MI #02281619
No. Fabricante 8FQBA-8FP
Precio40.69 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acoplador hembra de desconexión rápida 725289425 - 3000 psi, tamaño de cuerpo de 1/2 in
Artículo MI #02281619
No. Fabricante 8FQBA-8FP

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$40.69/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    1/2 pulg.
  • Peso
    0.55 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Advertencia: No utilice correas, poleas, piñones, mangueras o acoplamientos de Gates en ningún sistema de transmisión de motor o hélice de la aeronave o en transmisiones de accesorios durante el vuelo. Los productos de Gates no están diseñados ni diseñados para su uso en aeronaves.
  • Presión de estallido
    10500
  • Componente de acoplamiento
    Enchufe
  • Número de Upc del fabricante
    072053032710
  • D.I. del tubo de la manguera de roscado
    1/2 pulg.
  • UPC_NO
    072053032710
  • Presión de trabajo
    3000
  • Rango de presión de trabajo
    2001 a 3000 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
8FQBA-8FP CONEXIÓN RÁPIDA DEL CPLG