Especificaciones
Dimensiones
- Longitud500 pies
- Altura total0.63 pulg.
Detalles
- Detalles adicionalesBaja fricción
- Número de catálogo del fabricanteVG-P38BC-500
- Número de Upc del fabricante787405449237
- MaterialUHMW-PE
- Tipo de varillaVarilla con juntas
- Manómetro de acero3/8 pulg.
Descripción general
- UHMW-PE extruido por ariete. El material de peso molecular ultraelevado se puede utilizar en una variedad de aplicaciones. Las características de baja fricción de UHMW permiten que las cadenas/correas y contenedores se muevan a alta velocidad con un mínimo de arrastre y ruido, así como un mínimo daño al contenedor. Baja fricción Alta resistencia al desgaste Material de queja de la FDA y el USDA.