Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpo90
- Altura total242 mm
- Longitud total160 mm
- Tamaño del puerto2 NPT
- Peso4.5 kg
Detalles
- Compensación de fluidoAire
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Presión máxima de funcionamiento150 psi
- Presión máxima establecida120 psi
- Temperatura mínima de funcionamiento23 °F
- Presión mínima establecida7 psi
- Rango de temperatura de funcionamientoDe 23 a 140 °F
- Sexo del puertoMujer
- ManómetroSin manómetro
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Tipo de productoReguladores de aire accionados por piloto
- Presión de prueba220 psi
- Serie/sistemaNAR-Piloto
- Ajustar rango de presión7 a 120 psi
- Rosca estándarNPT