Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 14 pulg.
- Tamaño del extremo 24 pulg.
Detalles
- AplicaciónDiseñado para su uso con líquidos.
- Material del cuerpoAluminio
- Tipo de acopladorMango de manguera x adaptador macho tipo E
- Tipo de final 1Adaptador macho
- Tipo de extremo 2Mango de manguera
- Forma de ajusteRecto
- MaterialCapa dura de aluminio
- Presión máxima de funcionamiento100 psi
- Características de seguridadBajo ninguna circunstancia deben usarse acoplamientos de leva y ranura para el servicio de aire comprimido o vapor. Debido a las diferencias en las dimensiones y tolerancias por motivos de seguridad, no intercambie productos de otros fabricantes con productos Dixon®.
- Material del selloSin sello