Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro1-7/16 pulg.
- Anillo interior Ancho1.6890 pulg.
- Anillo exterior Ancho0.7480 pulg.
- Exterior Diámetro2.8346 pulg.
- Ancho general1.6890 pulg.
Detalles
- Tipo de orificioCilíndrico
- Tipo de servicioServicio estándar
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante8865590030743
- Tipo de productoCojinetes de inserto de bola
- Capacidad de carga dinámica radial5770 lbf
- Capacidad de carga estática radial3150 lbf
- Tipo de selloSellos R
- SerieUC
- UPC_NO1200106009269