Motion
MU1926V

NTN
MU1926V

Anillo interior con dos costillas y rodillos
Artículo MI #02282038
No. Fabricante MU1926V
Price$786.89/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
MU1926V

Anillo interior con dos costillas y rodillos
Artículo MI #02282038
No. Fabricante MU1926V
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
Price$786.89/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    130 mm
  • Radio de filete
    2.030 mm
  • Outside Diameter  
    7.7882 in
  • Overall Width  
    24 mm
  • Peso
    2.401 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero aleado endurecido
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Una pieza de acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.50.0000
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Número de Upc del fabricante
    4547359107180
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 °F
  • Tipo de producto
    Cojinetes cilíndricos de rodillos
  • UPC_NO
    4547359107180

Descripción general

Descripción del fabricante
MU1926V CORONA DE RODILLO CILÍNDRICA

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo