Motion
6034L1C3

NTN
6034L1C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 170 mm Diámetro interno, 260 mm Diámetro externo, 42 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02282123
No. Fabricante 6034L1C3
Price$2,490.66/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6034L1C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 170 mm Diámetro interno, 260 mm Diámetro externo, 42 mm Ancho, Abierto, Sin anillo a presión
Artículo MI #02282123
No. Fabricante 6034L1C3
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
Price$2,490.66/each

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    170 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.6535 pulg., 42.000 mm
  • Outside Diameter  
    260 mm
  • Overall Width  
    42 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    17.9 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Latón
  • Tipo de jaula
    Mecanizado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    6034L1C3 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 6034L1C3 es un cojinete de bolas de ranura radial/profunda de 170 mm con un diámetro exterior de 260 mm y un ancho de 42 mm, abierto para uso estándar.
  • Número de catálogo del fabricante
    6034L1C3
  • Número de Upc del fabricante
    4547359338805
  • RPM Máx.
    2800 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    42030 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    38660 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359338805

Descripción general

Descripción del fabricante
6034L1C3 BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo