Motion
62000LLUACS25PX1

NTN
62000LLUACS25PX1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 30 mm de DE, 9 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02282137
No. Fabricante 62000LLUACS25PX1
Precio21.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
62000LLUACS25PX1

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 10 mm de DI, 30 mm de DE, 9 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02282137
No. Fabricante 62000LLUACS25PX1
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
Precio21.57 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    10 mm
  • Radio de filete
    0.6 mm
  • Ancho del anillo interior
    9 mm
  • Exterior Diámetro  
    30 mm
  • En general Ancho  
    9 mm
  • Clasificación de precisión
    Tolerancia especial

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    62000LLUAC4 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Descripción larga
    El cojinete de bolas de ranura profunda/radial cuenta con un orificio de 10 mm, sellado doble, diámetro exterior de 30 mm y ancho de 9 mm para usos radiales pequeños.
  • Número de catálogo del fabricante
    62000LLUACS25PX1
  • RPM máximas (grasa)
    18000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De -40 a 120 oC
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    5100 N
  • Capacidad de carga estática radial
    2390 N
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Serie
    620
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359555080

Descripción general

Descripción del fabricante
62000LLUAC4 BALL BRG