Motion
6202LLB/15.875

NTN
6202LLB/15.875

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 pulg. D.I., 35 mm D.E., 11 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #02282144
No. Fabricante 6202LLB/15.875
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
6202LLB/15.875

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 0.6250 pulg. D.I., 35 mm D.E., 11 mm Ancho, Doble sellado, Sin anillo a presión, CN Espacio libre interno
Artículo MI #02282144
No. Fabricante 6202LLB/15.875
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Bore Diameter  
    0.6250 in
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.4331 pulg., 11.000 mm
  • Outside Diameter  
    35 mm
  • Overall Width  
    11 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.095 lb

Details

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • Descripción
    6202LLB/15.875 BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 6202LLB/15.875 es un cojinete de bolas de ranura profunda/radio de 0.6250 pulg. con un diámetro exterior de 35 mm y un ancho de 11 mm, sellado doble para una larga vida útil.
  • Número de catálogo del fabricante
    6202LLB/15.875
  • Número de Upc del fabricante
    4547359557039
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1930 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    810 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359557039

Descripción general

Descripción del fabricante
6202LLB/15.875 BALL BRG

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo