Motion
63/28LLU

NTN
63/28LLU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 28 mm de DI, 68 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02282201
No. Fabricante 63/28LLU
Precio90.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
63/28LLU

Rodamiento de bolas radial/rígido - diámetro interno recto, 28 mm de DI, 68 mm de DE, 18 mm de ancho, doble sellado, sin anillo elástico de fijación
Artículo MI #02282201
No. Fabricante 63/28LLU

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio90.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    28 mm
  • Radio de filete
    0.0433 pulg., 1.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.7087 pulg., 18.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    68 mm
  • En general Ancho  
    18 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.63 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    63/28LLU BALL BRG
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Código de armonización
    8482.10.5052
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    Este cojinete de bolas de ranura profunda/radial ofrece un diámetro de orificio de 28 mm, cierre doble sellado, diámetro exterior de 68 mm y ancho total de 18 mm.
  • Número de catálogo del fabricante
    63/28LLU
  • Número de Upc del fabricante
    4547359571882
  • RPM Máx.
    13000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    6650 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    3150 lbf
  • Ranura de llenado de tipo de fila
    Ranura sin llenado de fila única
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Serie
    63
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4547359571882

Descripción general

Descripción del fabricante
63/28LLU BALL BRG